ウシオライティング ハロゲンランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
75件の「ウシオライティング ハロゲンランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウシオ ハロゲンランプ」、「ハロゲンランプ」、「ウシオ」などの商品も取り扱っております。
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティングランキング1位
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティングランキング2位
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ウシオライティングランキング3位
口金E11定格電圧(V)100消費電力(W)5全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティングランキング4位
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 ウシオライティングランキング5位
ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60
1個
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ウシオライティングJCV ハロゲン電球
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
1個
3,500税込3,850
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ウシオライティングJC標準タイプ12V50W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,998税込3,298
当日出荷

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
1個
1,998税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,798税込3,078
当日出荷

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
1個
3,298税込3,628
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ウシオライティングJDR110V35WLW/K3
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30
1個
3,298税込3,628
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否
1個
6,398税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウシオライティングスタジオ用ハロゲンランプ
電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
1個
5,198税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ウシオライティング両口ハロゲン電球 J
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S
1個ほか
8,998税込9,898
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)